Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROWIRES Netzkabel, 10-adrig Typ Geschirmt Schwarz x 0,13 mm2 50m, 600 V, Perfluoroalkoxy (PFA)


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769978
Hersteller:
     MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TPU-2619.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769978
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 0,13 mm2
Aderzahl = 10
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Bewehrt = Ja
Kabeltyp = Geschirmt
Mantelmaterial = Perfluoroalkoxy (PFA)
Betriebsspannung = 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm2
Aderzahl:
10
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Bewehrt:
Ja
Kabeltyp:
Geschirmt
Mantelmaterial:
Perfluoroalkoxy (PFA)
Betriebsspannung:
600 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,08*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 31,1616* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.655,58*
€ 1.970,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.558,08*
€ 1.854,12
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.