Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Reinigungskit, Blau, Weiß, Anwend. Werkzeugreinigung, zur Verwend.mit Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769649
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     104094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769649
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Bodenreinigung
Mopps, Moppköpfe und Kehrer
Typ = Reinigungskit
Material = 20 % Polyamid, 80 % Polyester
Farbe = Blau, Weiß
Größe = 96 → 162cm
Anwendung = Werkzeugreinigung
Zur Verwendung mit = Handgriff
Weitere Informationen:
Typ:
Reinigungskit
Material:
20 % Polyamid, 80 % Polyester
Farbe:
Blau, Weiß
Größe:
96 → 162cm
Anwendung:
Werkzeugreinigung
Zur Verwendung mit:
Handgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.