Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Aluminium Besen- und Moppstiel, Schwarz, L. 1.37m, z.Verwend.mit Exel®-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769640
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     103171/BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769640
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Bodenreinigung
Stiele für Besen und Wischmopps
Farbe = Schwarz
Länge = 1.37m
Material = Aluminium
Teleskopisch = Nein
Grifftyp = Exel Push Fit
Zur Verwendung mit = Exel®-Buchse
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1.37m
Material:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Grifftyp:
Exel Push Fit
Zur Verwendung mit:
Exel®-Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.