Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Staubwedel 830mm, Verschieden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769575
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     101011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
Material = Polypropylen
Farbe = Verschieden
Anwendung = Entfernen von Staub
Länge = 830mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
Verschieden
Anwendung:
Entfernen von Staub
Länge:
830mm
Weitere Suchbegriffe: 2769575, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Robert Scott, 101011, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Dusters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.