Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M IDC-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2769508
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100234314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gender = LWL-Steckverbinder
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Drahtmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
LWL-Steckverbinder
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Drahtmontage
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, idc-steckverbinder 26-polig, idc steckverbinder, 3m lwl steckverbinder, 2769508, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, 3M, 7100234314, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,35*
€ 9,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.