Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Bodentank 305 mm x 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768852
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08272
EAN/GTIN:
     3606481876461
Suchbegriffe:
2768852
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Breite = 305 mm
Tiefe = 205mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Breite:
305 mm
Tiefe:
205mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,89*
€ 590,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,90*
€ 565,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,88*
€ 502,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,13*
€ 484,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.