Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Wahlschalter 2-Stufen Wahlschalterkopf , beleuchtet IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766646
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284394 M22-WLKV-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter eaton
knebelschalter
Positionenanzahl = 2
Betätigertyp = Wahlschalter
IP Schutzart = IP 66
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Betätigertyp:
Wahlschalter
IP Schutzart:
IP 66
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2766646, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 284394M22WLKVR, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches, 284394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.