Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato LTN LED-Lampe, Integrierte LED Sockel Orange, Signalturm, IP65, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765612
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LTN50ML1
EAN/GTIN:
     8013975294178
Suchbegriffe:
2765612
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = LTN
Zubehörtyp = Signalturm
Farbe = Orange
IP Schutzart = IP65
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = Integrierte LED
Weitere Informationen:
Serie:
LTN
Zubehörtyp:
Signalturm
Farbe:
Orange
IP Schutzart:
IP65
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
Integrierte LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 37,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,32*
€ 61,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.