Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 89452 DIN-Schienen Netzteil DIN-Schienen Netzteil 96W, 90 → 264V ac, 12V dc / 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765490
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     89452121
EAN/GTIN:
     3593150050324
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 96W
Höhe = 109.8mm
Breite = 43mm
Tiefe = 102.7mm
Serie = 89452
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
96W
Höhe:
109.8mm
Breite:
43mm
Tiefe:
102.7mm
Serie:
89452
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, crouzet hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, 2765490, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Crouzet, 89452121, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 108,99*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 109,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 114,19*
€ 5,90*
ab € 99,20*
€ 123,33*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 130,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.