Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Staubwischer, Weiß, Anwend. Mehrzweckreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2764962
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     652025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
vikan staubwedel
Typ = Staubwischer
Material = Polyester
Farbe = Weiß
Größe = 25cm
Anwendung = Mehrzweckreinigung
Weitere Informationen:
Typ:
Staubwischer
Material:
Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
25cm
Anwendung:
Mehrzweckreinigung
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, 2764962, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Vikan, 652025, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.