Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Staubwedel 710mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2764779
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     454210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
vikan staubwedel
Material = ABS
Farbe = Grau
Anwendung = Staubentfernung
Länge = 710mm
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Farbe:
Grau
Anwendung:
Staubentfernung
Länge:
710mm
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, 2764779, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Vikan, 454210, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Dusters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 4,17*
€ 6,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 8,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.