Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763713
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31CR71H225KA55L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2763713
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2083*
€ 0,2479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1647*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,1615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.