Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator 16MHz ±0.50% 15pF , SMD 3-Pin 3.20 x 1.30 x 0.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763691
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE16M0V53Z000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 15pf 16mhz
resonator
resonator 16mhz
Resonanzfrequenz = 16MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.50%
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.20 x 1.30 x 0.90mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
16MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.50%
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.20 x 1.30 x 0.90mm
Weitere Suchbegriffe: 2763691, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTNE16M0V53Z000R0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.