Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Nitrilkautschukmischung, 750, 1000cm x 100cm x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763640
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     750R0333RS
EAN/GTIN:
     0662641746893
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Länge = 1000cm
Dicke = 3mm
Breite = 100cm
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Nitrilkautschukmischung
Reihe = 750
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1000cm
Dicke:
3mm
Breite:
100cm
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Nitrilkautschukmischung
Reihe:
750
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte nitril, 2763640, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Notrax, 750R0333RS, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,63*
€ 610,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.