Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 17.7mm, 3V / 235mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2762681
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     CR2032 P12 EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 235mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 17.7mm
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
235mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
17.7mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, energizer knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2762681, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Energizer, CR2032P12EN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,8075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.