Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V Flachkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2762669
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     AA P4 MAX+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Modellnummer = LR6
Chemie = Alkali, Zink-Mangandioxid
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Flachkontakt
Größe = AA
Weitere Informationen:
Modellnummer:
LR6
Chemie:
Alkali, Zink-Mangandioxid
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Flachkontakt
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, 2762669, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Energizer, AAP4MAX+, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,9375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.