Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer AA-Batterien, Zink-Mangandioxid, 1.5V Flachkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2762668
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     AA P24 POWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Marken Typ = Energizer Alkali
Chemie = Zink-Mangandioxid
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Flachkontakt
Weitere Informationen:
Marken Typ:
Energizer Alkali
Chemie:
Zink-Mangandioxid
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Flachkontakt
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, 2762668, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Energizer, AAP24POWER, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,72292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.