Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO 64170 Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758727
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     64170
EAN/GTIN:
     3700333202924
Suchbegriffe:
2758727
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Schneidkapazität = 170 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Kunststoff
Modellnummer = 64170
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
170 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
Modellnummer:
64170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.