Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO 64127 Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758726
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     64127
EAN/GTIN:
     3700333202917
Suchbegriffe:
2758726
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Schneidkapazität = 127 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Kunststoff
Modellnummer = 64127
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
127 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
Modellnummer:
64127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.