Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO 64063 Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758725
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     64063
EAN/GTIN:
     3700333202863
Suchbegriffe:
2758725
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Schneidkapazität = 63 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Kunststoff
Modellnummer = 64063
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
63 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
Modellnummer:
64063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.