Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO 64042 Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758724
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     64042
EAN/GTIN:
     3700333202849
Suchbegriffe:
2758724
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Schneidkapazität = 42 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Kunststoff
Modellnummer = 64042
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
42 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
Modellnummer:
64042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.