| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-275614 Herst.-Nr.: 275614 EAN/GTIN: 5056070975316 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Mutterntyp = Selbstsichernd Gewindegröße = M6 Material = Stahl Typ = Nyloneinsatz Finish = Glanzverzinkt Erfüllte Normen = DIN 6926
ISO Flansch-Muttern, selbstsichernd, metrisch, Stahl verzinkt. ISO metrische Flansch-Muttern nach DIN 6926 Aus verzinktem Stahl mit selbstsicherndem Nylon-Einsatz Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Mutterntyp: | Selbstsichernd | Gewindegröße: | M6 | Material: | Stahl | Typ: | Nyloneinsatz | Finish: | Glanzverzinkt | Erfüllte Normen: | DIN 6926 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 6926 m6, sicherungsmutter (ohne norm), en1663 stahl, 275614, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN6926, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts |
| | |
| |