| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2755123 Herst.-Nr.: 316001 EAN/GTIN: 5013969160017 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Polyester Länge geschlossen = 345mm Breite geschlossen = 250mm Tiefe geschlossen = 50mm Schlosstyp = Reißverschluss Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Polyester | Länge geschlossen: | 345mm | Breite geschlossen: | 250mm | Tiefe geschlossen: | 50mm | Schlosstyp: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ck werkzeugtasche, 2755123, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, CK, 316001, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,10* | € 24,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,82* | € 24,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 18,78* | € 28,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 19,02* | € 29,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,72* | € 31,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|