Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flansch-Sechskantmuttern, M8 Geflanscht Stahl Glanzverzinkt DIN 6923


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-275484
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     275484
EAN/GTIN:
     5056070975224
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Geflanscht
Gewindegröße = M8
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Flanschdurchmesser = 17.9mm
Gesamthöhe = 8mm
Erfüllte Normen = DIN 6923

ISO Flanschmuttern, einfach, metrisch, Stahl verzinkt. ISO metrische Flansch-Muttern nach DIN 6923 Aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Geflanscht
Gewindegröße:
M8
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Flanschdurchmesser:
17.9mm
Gesamthöhe:
8mm
Erfüllte Normen:
DIN 6923
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Flanschmutter, din 6923 m8, din 6923, din 6923 verzinkt, 275484, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN6923, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,90*
€ 11,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.