Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T2120062 Stifteinsatz, 6-polig 60A Stecker, Für Kontakte einfügen Crimp für Hochbelastbare


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754825
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2120062101-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2754825
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder-Einsätz...
Nennstrom = 60A
Gender = Stecker
Serie = T2120062
Typ = Für Kontakte einfügen
Anschlussart = Crimp
Zur Verwendung mit = Hochbelastbare Steckverbinder
Kontakt-Format = 6
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 6
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Nennstrom:
60A
Gender:
Stecker
Serie:
T2120062
Typ:
Für Kontakte einfügen
Anschlussart:
Crimp
Zur Verwendung mit:
Hochbelastbare Steckverbinder
Kontakt-Format:
6
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
6
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,81*
€ 127,1039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,17*
€ 125,1523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,93*
€ 96,3067
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 74,53*
€ 88,6907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.