Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 8mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753220
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-8-180-P-A-FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753220
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 8mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
8mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.