Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 6mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753193
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-6-180-P-A-FF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753193
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 6mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
6mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 331,84*
€ 399,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 385,92*
€ 449,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.