Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 6mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-6-180-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753191
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 6mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
6mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 242,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 224,66*
€ 274,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.