Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 240°, Bohrung Ø 40mm, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753181
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-40-270-CC-HD-A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753181
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 240°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 40mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
240°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
40mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,00*
€ 1.555,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,58*
€ 1.528,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,76*
€ 1.462,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,11*
€ 1.393,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,65*
€ 1.382,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.