Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 246°, Bohrung Ø 12mm, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753134
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-12-270-P1-A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753134
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 246°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 12mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
246°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
12mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 251,99*
€ 309,59*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 294,52*
€ 346,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.