Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 240°, Bohrung Ø 10mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753123
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-10-240-P-FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753123
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 240°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 10mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
240°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
10mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.