Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 240°, Bohrung Ø 10mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753116
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-10-240-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753116
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 240°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 10mm
Serie = DSM
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
240°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
10mm
Serie:
DSM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 258,94*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 235,96*
€ 286,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.