Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753071
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSL-40-125-270-P-A-S2-KF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753071
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 40mm
Serie = DSL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
40mm
Serie:
DSL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.156,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,84*
€ 2.881,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,04*
€ 2.848,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,24*
€ 2.744,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,83*
€ 2.598,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,95*
€ 2.566,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.