Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 240°, Bohrung Ø 40mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753064
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSL-40-125-270-CC-A-S20-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753064
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 240°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 40mm
Serie = DSL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
240°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
40mm
Serie:
DSL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.992,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,51*
€ 2.628,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.186,32*
€ 2.601,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,90*
€ 2.516,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,09*
€ 2.388,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.992,74*
€ 2.371,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.