Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 240°, Bohrung Ø 40mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753057
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSL-40-100-270-CC-A-S20-KF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2753057
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 240°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 40mm
Serie = DSL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
240°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
40mm
Serie:
DSL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.819,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.090,00*
€ 3.677,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.060,00*
€ 3.641,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.972,01*
€ 3.536,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.834,03*
€ 3.372,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.819,33*
€ 3.355,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.