Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 246°, Bohrung Ø 20mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752953
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2752953
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 246°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 20mm
Serie = DSL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
246°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
20mm
Serie:
DSL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,45*
€ 2.282,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,96*
€ 2.260,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,99*
€ 2.187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,36*
€ 2.073,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,82*
€ 2.052,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.