Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752951
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2752951
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 20mm
Serie = DSL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
20mm
Serie:
DSL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,90*
€ 1.772,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,47*
€ 1.754,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,34*
€ 1.687,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,87*
€ 1.588,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,98*
€ 1.551,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.