Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2752950
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSL-20-25-270-P-A-S2-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2752950
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 20mm
Serie = DSL
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
20mm
Serie:
DSL
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,04*
€ 1.098,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,95*
€ 1.089,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,67*
€ 1.053,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,83*
€ 973,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.