Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Management DC-DC 4-Kanal, -1.25A QFN32L Epad 5.0x50.x1.0 mm 32-Pin Buffer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2751333
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPSB0813-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Ausgangsspannung max. = 3,3 V
Eingangsspannung min. = -0,3 V
Eingangsspannung max. = 28 V
Ausgangsstrom min. = -1.25A
Wandler-Typ = DC-DC
Anzahl der Ausgänge = 4
Ausgangs-Typ = Buffer
Gehäusegröße = QFN32L Epad 5.0x50.x1.0 mm
Pinanzahl = 32
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
3,3 V
Eingangsspannung min.:
-0,3 V
Eingangsspannung max.:
28 V
Ausgangsstrom min.:
-1.25A
Wandler-Typ:
DC-DC
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausgangs-Typ:
Buffer
Gehäusegröße:
QFN32L Epad 5.0x50.x1.0 mm
Pinanzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: 2751333, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, STMicroelectronics, SPSB0813TR, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.132,45*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 2,04415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.386,94*
€ 7.600,4586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.346,65*
€ 7.552,5135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.195,90*
€ 7.373,121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.132,45*
€ 7.297,6155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.