Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manorga Regal (Lagerregalsystem) Typ Regal Starterset aus Stahl in Stahl, 150kg, 2000mm, 1000mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749997
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     BT50201050NC10099
EAN/GTIN:
     3612971239685
Suchbegriffe:
2749997
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Aufbewahrungsregale
System = Lagerregalsystem
Baugruppentyp = Regal Starterset
Belastung = 150kg
Höhe = 2000mm
Länge = 1000mm
Anzahl der Regale = 5
Material = Stahl
Farbe = Stahl
Tiefe = 500mm
Serie = ADAPTIV
Weitere Informationen:
System:
Lagerregalsystem
Baugruppentyp:
Regal Starterset
Belastung:
150kg
Höhe:
2000mm
Länge:
1000mm
Anzahl der Regale:
5
Material:
Stahl
Farbe:
Stahl
Tiefe:
500mm
Serie:
ADAPTIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.