Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Verlängert-Betätiger Schnellverbindung, 20A, 1-poliger Umschalter 95 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748444
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP20DTD3H04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 250v 20a
Betätigertyp = Verlängert
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 20A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 95 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Nennspannung = 125/250V ac
Erfüllte Normen = cUL, ENEC, UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Verlängert
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
20A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
95 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Nennspannung:
125/250V ac
Erfüllte Normen:
cUL, ENEC, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2748444, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP20DTD3H04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,73*
€ 518,5187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,14*
€ 486,8766
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 396,64*
€ 472,0016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,69*
€ 463,7311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,64*
€ 436,3016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 336,18*
€ 400,0542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,71*
€ 372,1249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.