Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748432
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP16DTD4S04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 16a
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 120 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 15gf
Erfüllte Normen = cUL, ENEC, UL°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
120 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
15gf
Erfüllte Normen:
cUL, ENEC, UL°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 2748432, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP16DTD4S04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,24*
€ 467,9556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,15*
€ 441,6685
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 360,51*
€ 429,0069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,92*
€ 406,8848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,64*
€ 381,5616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 294,46*
€ 350,4074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,33*
€ 325,2627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.