Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Schnellverbindung, 16A, 1-poliger Umschalter 110 g -40°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748426
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP16DTD2S04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 16a
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 110 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 14gf
Schaltfolge = Sprungmechanismus°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
110 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
14gf
Schaltfolge:
Sprungmechanismus°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel, 2748426, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP16DTD2S04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,55*
€ 467,1345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,57*
€ 440,9783
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 350,38*
€ 416,9522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,17*
€ 396,4723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,12*
€ 364,2828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 294,05*
€ 349,9195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,84*
€ 322,2996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.