Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 10A, 1-poliger Umschalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748414
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP10DTD5L04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 170 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Nennspannung = 125/250V ac
Erfüllte Normen = cUL, ENEC, UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
170 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Nennspannung:
125/250V ac
Erfüllte Normen:
cUL, ENEC, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2748414, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP10DTD5L04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,10*
€ 479,689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,45*
€ 447,9755
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 365,11*
€ 434,4809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,08*
€ 410,6452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,94*
€ 389,0586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 300,58*
€ 357,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,15*
€ 345,2785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.