Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Schnellverbindung, 10A, 1-poliger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748412
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP10DTD4S04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 120 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Nennspannung = 125/250V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
120 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Nennspannung:
125/250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2748412, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP10DTD4S04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,70*
€ 458,983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,88*
€ 428,2572
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 341,54*
€ 406,4326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,23*
€ 383,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,37*
€ 357,4403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 286,57*
€ 341,0183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,86*
€ 324,7034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.