Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Schnellverbindung, 10A, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748411
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP10DTD4L04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 10 a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 90 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 10gf
Erfüllte Normen = cUL, ENEC, UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
90 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
10gf
Erfüllte Normen:
cUL, ENEC, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 2748411, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP10DTD4L04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.