| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2748407 Herst.-Nr.: HCP10DTD2S04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Hebel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 10A Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schalt-Betätigungskraft = 110 g Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +125°C Schalter Gehäuse = PBT Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations Nennspannung = 125/250V ac/dc Schaltfolge = Sprungmechanismus Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Hebel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 10A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schalt-Betätigungskraft: | 110 g | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Schalter Gehäuse: | PBT | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Operations | Nennspannung: | 125/250V ac/dc | Schaltfolge: | Sprungmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2748407, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP10DTD2S04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |