Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Schnellverbindung, 10A, 1-poliger Umschalter 110 g -40°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748406
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP10DTD2S04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 110 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 14gf
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
110 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
14gf
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 10a, 2748406, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP10DTD2S04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,03*
€ 468,8957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,57*
€ 443,3583
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 354,66*
€ 422,0454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,33*
€ 385,9527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,86*
€ 353,2634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 283,13*
€ 336,9247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,27*
€ 324,0013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.