Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker T-Lok, Hydraulikanschluss, Rohr-Übergangsmuffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745983
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     TXS35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Übergangsmuffe
Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe
Serie = T-Lok
Material = Stahl
Chemikalienbeständig = Nein
Lebensmittelqualität = Nein
Außendurchmesser = 45.2mm
Gesamtlänge = 23.1mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohr-Übergangsmuffe
Serie:
T-Lok
Material:
Stahl
Chemikalienbeständig:
Nein
Lebensmittelqualität:
Nein
Außendurchmesser:
45.2mm
Gesamtlänge:
23.1mm
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, übergangsmuffe stahlrohr, 2745983, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, TXS35, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fitting Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,13*
€ 17,94*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,78*
€ 22,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.