| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2745032 Herst.-Nr.: LGNL 2/0.4 EAN/GTIN: 7316581910465 |
| |
|
| | |
| Reihe = LGNL 2 Handelsname = LGNL 2/0.4 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Schmierfett Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 420 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein Farbe = Braun-Gelb Viskosität = 14 (At 100 °C) mm²/s, 220 (At 40 °C) mm²/s Betriebstemperatur min. = -30°C Weitere Informationen: | | Reihe: | LGNL 2 | Handelsname: | LGNL 2/0.4 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Schmierfett | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 420 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | Farbe: | Braun-Gelb | Viskosität: | 14 (At 100 °C) mm²/s, 220 (At 40 °C) mm²/s | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett skf, gleit und wälzlagerfett, 2745032, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGNL204, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| |